DIN 931 INOX A4-80 M-10X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH10X75PFA4-80
Rubix:799121178000
fabricante:093148010 75
EAN:4043377086389


Resumen técnico
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-10X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-80 10X75 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 75 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
215,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
75 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
10 mm
Norma
Diámetro métrico
m10