DIN 933 INOX A2-80 M-08X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH8X75EFA2-80
Rubix:799117436000
fabricante:09332808 75
EAN:4043377343871
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-80 M-08X075 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-80 8X75 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud75 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2
Diámetro de rosca8 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,50 Sin IVA
/ 50 unidades
96,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

75 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

8 mm

Norma

Diámetro métrico

m8
Seleccione variantes (1544)