DIN 931 INOX A4-80 M-36X100 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH36X100PFA4-80
Rubix:799118698000
fabricante:093148036 100
EAN:4043377245533
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-80 M-36X100 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-80 36X100 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud100 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-80
NormaDIN 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca36 mm
2199,10 € Sin IVA
/ 10 unidades
2660,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

100 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M36