DIN 933 INOX A4-80 M-14X100 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X100EFA4-80
Rubix:799120743000
fabricante:093348014 100
EAN:4043377096890


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-14X100 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 14X100 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
278,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
14 mm
Norma
Diámetro métrico
m14