DIN 931 INOX A4-70 M-12X540 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X540PFA4-70
Rubix:799120860000
fabricante:0931412 540
EAN:4043377271648


Resumen técnico
| Longitud | 540 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-12X540 SW19 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 12X540 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 540 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
998,60 € Sin IVA
/ 10 unidades
1208,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
540 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12