DIN 933 INOX A4-70 M-14X030 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH14X30EFA4-70
Rubix:799120641000
fabricante:0933414 30
EAN:4043377093738
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-14X030 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-70 14X30 SW22
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud30 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 933 / ISO 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM14
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca14 mm
202,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
244,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

30 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M14