DIN 931 INOX A2-50 M-45X240 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X240PFA2-50
Rubix:799118417000
fabricante:0931245 240
EAN:4043377269652
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-45X240 SW70 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 45X240 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud240 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2790,15 Sin IVA
/ 5 unidades
3376,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

240 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1374)