DIN 933 INOX A4-70 M-12X022 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X22EFA4-70
Rubix:799120982000
fabricante:0933412 22
EAN:4043377093516


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-70 M-12X022 SW19 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 12X22 SW19
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
135,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
12 mm
Norma
Diámetro métrico
m12