DIN 931 INOX A4-70 M-10X480 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH10X480PFA4-70
Rubix:799121250000
fabricante:0931410 480
EAN:4043377271488
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud480 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-10X480 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 10X480 SW17
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud480 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca10 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom10
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,60 Sin IVA
/ 10 unidades
748,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

480 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

10 mm

Norma

Diámetro métrico

m10
Seleccione variantes (1376)