DIN 931 INOX A2-70 M-08X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X40PFA2-70
Rubix:799117515000
fabricante:093128 40
EAN:4043377082947


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-08X040 SW17 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 8X40 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,03 € Sin IVA
/ 100 unidades
96,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8