DIN 933 INOX A4-80 M-04X050 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X50EFA4-80
Rubix:799118323000
fabricante:09334804 50
EAN:4043377276254
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-04X050 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-80 4X50 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud50 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-80
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,16 Sin IVA
/ 200 unidades
197,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

50 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)