DIN 931 INOX A4-70 M-27X160 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica

Referencias

Spartex:TH27X160PFA4-70
Rubix:799119016000
fabricante:0931427 160
EAN:4043377084927
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-27X160 SW41 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 27X160 SW41
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud160 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Categoría de calidadA4-70
NormaDIN 931 / ISO 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricoM27
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca27 mm
361,65 € Sin IVA
/ 5 unidades
437,60 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

160 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Norma

Diámetro métrico

M27