DIN 931 INOX A4-70 M-24X100 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH24X100PFA4-70
Rubix:799114572000
fabricante:0931424 100
EAN:4043377084613


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-24X100 SW36 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A4-70 24X100 SW36
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Norma | din 931 / iso 4014 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m24 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,40 € Sin IVA
/ 10 unidades
391,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
24 mm
Norma
Diámetro métrico
m24