ISO 4017 INOX A2-70 M-12X022 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH12X22EFA2-70ISO
Rubix:799120983000
fabricante:4017212 22
EAN:4043377143686


Resumen técnico
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A2-70 M-12X022 SW18 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 12X22 SW18
Información técnica
Atributos
| Longitud | 22 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M12 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
119,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
22 mm