ISO 4017 INOX A4-70 M-08X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos metálicos TH rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X150EFA4-70ISO
Rubix:799117663000
fabricante:401748 150
EAN:4043377332110


Resumen técnico
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
Detalles de producto : ISO 4017 INOX A4-70 M-08X150 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-70 8X150 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 150 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Categoría de calidad | A4-70 |
| Norma | ISO 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
255,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
150 mm