DIN 931 INOX A2-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH48X170PFA2-50
Rubix:799118381000
fabricante:0931248 170
EAN:4043377269713
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-50 M-48X170 SW75 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A2-50 48X170 SW75
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca48 mm
Normadin 931
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom48
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2720,60 Sin IVA
/ 5 unidades
3291,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

48 mm

Norma

Diámetro métrico

m48
Seleccione variantes (1376)