DIN 933 INOX A4-50 M-39X170 SW60 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH39X170EFA4-50
Rubix:799118585000
fabricante:0933439 170
EAN:4043377248718
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-39X170 SW60 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 39X170 SW60
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca39 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom39
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1082,05 Sin IVA
/ 5 unidades
1309,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

170 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

39 mm

Norma

Diámetro métrico

m39
Seleccione variantes (1544)