DIN 933 INOX A2-50 M-45X120 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH45X120EFA2-50
Rubix:799118459000
fabricante:0933245 120
EAN:4043377270924
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-45X120 SW70 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A2-50 45X120 SW70
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud120 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Categoría de calidada2-50
Diámetro de rosca45 mm
Normadin 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricom45
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1642,65 Sin IVA
/ 5 unidades
1987,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

120 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

45 mm

Norma

Diámetro métrico

m45
Seleccione variantes (1544)