DIN 933 8.8 ZN M-08X040 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>

Tornillos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Spartex:TH8X40EF8Z
Rubix:799279243000
fabricante:004017.08100.0080.040
EAN:3660757177744
HEXAGONAL HEAD SCREW - Galvanized steel TH 8.8 ZING 8X40
brand logo

Resumen técnico

Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Zincado
Categoría de calidad8.8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DIN 933 8.8 ZN M-08X040 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA <<DESCATALOGADO>>


Tornillo hexagonal con rosca Total 8X40 - Hexagonal SW13 - acero zincado DIN 933
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud40 mm
Material/acabadoAcero Zincado
Categoría de calidad8.8
NormaDIN 933
Superficie del hilototal
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexagonal (hex)
Diámetro de rosca8 mm
58,18 € Sin IVA
/ 200 unidades
70,40 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

Diámetro métrico