DIN 933 INOX A2-50 M-04X060 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THF4X60EFA2-50
Rubix:799117015000
fabricante:0933204 60
EAN:4043377087935


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X060 SW7 TORNILLO CAB. HEX. RANURADA TODO ROSCA
Tornillos hexagonales todo rosca A2-50 4X60 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Categoría de calidad | A2-50 |
| Norma | DIN 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
600,00 € Sin IVA
/ 500 unidades
726,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Norma
Diámetro métrico
M4