DIN 931 INOX A4-70 M-36X140 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca parcial

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH36X140PFA4-70
Rubix:799118676000
fabricante:0931436 140
EAN:4043377085474
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 931 INOX A4-70 M-36X140 SW55 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA


Tornillos hexagonales con caña A4-70 36X140 SW55
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud140 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-70
Diámetro de rosca36 mm
Normadin 931 / iso 4014
Superficie del hiloparcial
Diámetro métricom36
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
661,70 Sin IVA
/ 5 unidades
800,66 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

140 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

36 mm

Norma

Diámetro métrico

m36
Seleccione variantes (1376)