DIN 933 INOX A2-50 M-04X016 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH4X16EFA2-50
Rubix:799118350000
fabricante:093324 16
EAN:4043377091178


Resumen técnico
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-50 M-04X016 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-50 4X16 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 16 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
225,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
16 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
4 mm
Norma
Diámetro métrico
m4