DIN 933 INOX A4-50 M-04X035 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA

Tornillos hexagonales con rosca total

Ver información técnica
Referencias
Spartex:TH4X35EFA4-50
Rubix:799118334000
fabricante:093344 35
EAN:4043377095725
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-50 M-04X035 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA


Tornillos hexagonales rosca total A4-50 4X35 SW7
brand logo

Información técnica


Atributos
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Categoría de calidada4-50
Diámetro de rosca4 mm
Normadin 933 / iso 4017
Superficie del hilototal
Diámetro métricom4
Tipo de huellahexagonal (hex)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,60 Sin IVA
/ 200 unidades
103,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

35 mm

Material/acabado

Categoría de calidad

Diámetro de rosca

4 mm

Norma

Diámetro métrico

m4
Seleccione variantes (1544)