DIN 931 INOX A2-70 M-18X095 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca parcial
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH18X95PFA2-70
Rubix:799119923000
fabricante:0931218 95
EAN:4043377269102


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 931 INOX A2-70 M-18X095 SW27 TORNILLO CAB. HEX. MEDIA ROSCA
Tornillos hexagonales con caña A2-70 18X95 SW27
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 18 mm |
| Norma | din 931 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro métrico | m18 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
417,45 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
18 mm
Norma
Diámetro métrico
m18