DIN 933 INOX A2-70 M-08X095 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH8X95EFA2-70
Rubix:799108338000
fabricante:093328 95
EAN:4043377271280


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-08X095 SW17 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 8X95 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 933 / iso 4017 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
87,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
8 mm
Norma
Diámetro métrico
m8