DIN 933 INOX A4-80 M-04X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH4X45EFA4-80
Rubix:799118328000
fabricante:09334804 45
EAN:4043377276247


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A4-80 M-04X045 SW7 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A4-80 4X45 SW7
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-80 |
| Diámetro de rosca | 4 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
149,98 € Sin IVA
/ 200 unidades
181,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
4 mm
Norma
Diámetro métrico
m4