DIN 6921 INOX A4-70 M-08X045 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB8X45EFA4-70
Rubix:799117252000
fabricante:692148 45
EAN:4043377244192


Resumen técnico
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A4-70 M-08X045 SW13 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A4-70 8X45/45 SW13
Información técnica
Atributos
| Longitud | 45 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Categoría de calidad | a4-70 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m8 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
400,00 € Sin IVA
/ 200 unidades
484,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
45 mm