DIN 6921 INOX A2-70 M-10X055 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hexagonales con base lisa y rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:THEMB10X55EFA2-70
Rubix:799117358000
fabricante:6921210 55
EAN:4043377277985


Resumen técnico
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 6921 INOX A2-70 M-10X055 SW17 TORNILLO CAB. HEX. C/ARAND.
Tornillos hex. con arandela dentada de bloqueo A2-70 10X55/55 SW17
Información técnica
Atributos
| Longitud | 55 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Norma | din 6921 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
340,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
55 mm