DIN 933 INOX A2-70 M-14X095 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales con rosca total
Ver información técnicaReferencias
Spartex:TH14X95EFA2-70
Rubix:799120511000
fabricante:0933214 95
EAN:4043377270160


Resumen técnico
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
Detalles de producto : DIN 933 INOX A2-70 M-14X095 SW22 TORNILLO CAB. HEX. TODO ROSCA
Tornillos hexagonales rosca total A2-70 14X95 SW22
Información técnica
Atributos
| Longitud | 95 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Diámetro de rosca | 14 mm |
| Norma | din 933 |
| Superficie del hilo | total |
| Diámetro métrico | m14 |
| Tipo de huella | hexagonal (hex) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
267,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
323,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
95 mm
Material/acabado
Categoría de calidad
Diámetro de rosca
14 mm
Norma
Diámetro métrico
m14