ART. 9130 INOX A2-50 M-04,2X025 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Tornillos de seguridad unidireccionales
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCF4,2X25EFA2-50
Rubix:799143916000
fabricante:9130242 25
EAN:4043377131089


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9130 INOX A2-50 M-04,2X025 TORNILLO SEG. CAB. ALOM. UN SENTIDO ROSCA CHAPA
Torn.seguridad cab.semirr., accion.de un sentido, rosca para chapa
A2-50 4,2X25
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m4 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,10 € Sin IVA
/ 100 unidades
87,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
25 mm