DIN 6912 INOX A4-50 M-08X016 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA

Tornillos de cabeza cilíndrica y agujero guía

Ver información técnica

Referencias

Spartex:CHCTB8X16EFA4-50
Rubix:799123996000
fabricante:691248 16
EAN:4043377150264
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 6912 INOX A4-50 M-08X016 SW6 TORNILLO ALLEN CAB. CILIN. BAJA C/GUIA


Tornillos cil. con hex. interior y guía de llave A4-50 8X16 SW6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 6912
Diámetro métricoM8
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidadA4-50
Tamaño de huellasw6
Tipo de roscamétrica
Superficie del hiloparcial
236,00 Sin IVA
/ 200 unidades
285,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico