ISO 14583 INOX A4-50 M-02,5X030 TX8 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos de cabeza plana de seis lóbulos
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTCBLTX2,5X30EFA4-50
Rubix:799137761000
fabricante:14583425 30
EAN:4043377294333


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
Detalles de producto : ISO 14583 INOX A4-50 M-02,5X030 TX8 TORNILLO CAB. CILIN.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura multiestrella A4-50 2,5X30 TX8
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 30 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a4 |
| Norma | iso 14583 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Categoría de calidad | a4-50 |
| Tamaño de huella | t8 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,70 € Sin IVA
/ 500 unidades
118,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
30 mm