ART. 9140 INOX A2 M-06X025 SW4 TORNILLO ALLEN SEG. CAB. ABOMBADA C/OBTURADOR
Tornillos de seguridad TC con tapón
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTCHB6X25EFA2
Rubix:799143866000
fabricante:914026 25
EAN:4043377132925


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9140 INOX A2 M-06X025 SW4 TORNILLO ALLEN SEG. CAB. ABOMBADA C/OBTURADOR
Torn.de seguridad cab.cil. hex. int. con obturador, rosca métrica
A2 6X25 sw4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6 mm |
|---|---|
| Longitud | 25 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | no estándar |
| Diámetro métrico | m6 |
| Tipo de huella | hexágono hueco |
| Categoría de calidad | a2 |
| Tamaño de huella | sw4 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
476,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días