DIN 963 INOX A2-50 M-02X004 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFF2X4EFA2-50
Rubix:799114968000
fabricante:096322 4
EAN:4043377109453


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 963 INOX A2-50 M-02X004 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA
Tornillos avellanados con ranura A2-50 2X4
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2 mm |
|---|---|
| Longitud | 4 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 963 |
| Diámetro métrico | m2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € Sin IVA
/ 1000 unidades
75,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
2 mm
Longitud
4 mm
Material/acabado
Diámetro métrico
m2