DIN 964 INOX A2-70 M-10X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos de cabeza avellanada ovalada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMTFBF10X50EFA2-70
Rubix:799135162000
fabricante:0964210 50
EAN:4043377113382


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 964 INOX A2-70 M-10X050 TORNILLO CAB. GOTA SEBO RANURADA
Tornillos avellanados gota de sebo con ranura A2-70 10X50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 964 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Categoría de calidad | a2-70 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
253,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
306,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm