DIN 963 INOX A4-50 M-02X014 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA

Tornillos de cabeza avellanada ranurada

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VMTFF2X14EFA4-50
Rubix:799133435000
fabricante:096342 14
EAN:4043377283252
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 963 INOX A4-50 M-02X014 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA


Tornillos avellanados con ranura A4-50 2X14
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
NormaDIN 963
Diámetro métricoM2
Tipo de huellacon ranuras (sl)
Categoría de calidadA4-50
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
82,70 Sin IVA
/ 1000 unidades
100,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

2 mm

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

M2