ISO 14587 INOX A4 M-04,2X050 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFBTX4,2X50EFA4
Rubix:799133785000
fabricante:14587442 50
EAN:4043377236067


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-04,2X050 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO
Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 4,2X50 TX20
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.2 mm |
|---|---|
| Longitud | 50 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | DIN 7983 / ISO 14587 |
| Forma de cabezal | avellanado redondeado |
| Tamaño de huella | t20 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,80 € Sin IVA
/ 200 unidades
96,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
50 mm