DIN 7981 INOX A4 M-03,5X032 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCB3,5X32PZEFA4
Rubix:799136187000
fabricante:79814035 32
EAN:4043377161444


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-03,5X032 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 3,5X32 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 32 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A4 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,10 € Sin IVA
/ 1000 unidades
188,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
32 mm