DIN 7972 INOX A2 M-06,3X013 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza avellanada ranurada
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTFF6,3X13EFA2
Rubix:799115273000
fabricante:7972263 13
EAN:4043377156273


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7972 INOX A2 M-06,3X013 TORNILLO CAB. AVELL. RANURADA ROSCA CHAPA
Tornillos para chapa avellanados con ranura A2 6,3X13
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 6.3 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | con ranuras (sl) |
| Norma | DIN 7972 |
| Forma de cabezal | avellanado ranurado |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,65 € Sin IVA
/ 500 unidades
119,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
13 mm