DIN 7981 INOX A2 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPZ2,9X13EFA2
Rubix:799114754000
fabricante:79812029 13
EAN:4043377159359
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-02,9X013 PZ1 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 2,9X13 pz1
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.9 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellapozidriv (pz)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellapz1
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
53,60 Sin IVA
/ 1000 unidades
64,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

13 mm

Material/acabado

Tipo de huella