ART. 9122 INOX A2-50 M-03,5X013 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillo de seguridad TF espiga, rosca chapa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VSTF3,5X13TXEFA2-50
Rubix:799143713000
fabricante:9122235 13
EAN:4043377130235


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ART. 9122 INOX A2-50 M-03,5X013 TX15 PIN TORNILLO SEG. CAB. AVELL. ROSCA CHAPA
Tornillos seguridad cab.avell.multiestrella+pin, rosca para chapa A2-50 3,5X13 tx 15 pin
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 13 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Norma | no estándar |
| Forma de cabezal | avellanado |
| Tamaño de huella | t 15 pin |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,09 € Sin IVA
/ 100 unidades
37,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días