DIN 7981 INOX A2 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCBPH5,5X16EFA2
Rubix:799135668000
fabricante:7981255 16
EAN:4043377160959
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-05,5X016 PH3 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 5,5X16 PH3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5.5 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph3
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2
Superficie del hilototal
211,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
256,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

16 mm

Material/acabado

Tipo de huella