ISO 14586 INOX A4 M-03,5X006,5 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.

Tornillos de rosca avellanada de seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFTTX3,5X6,5EFA4
Rubix:799132397000
fabricante:14586435 65
EAN:4043377234964
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14586 INOX A4 M-03,5X006,5 TX15 TORNILLO CAB. AVELL.


Tornillos para chapa avellanados con ranura multiestrella A4 3,5X6,5 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud6.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7982 / iso 14586
Forma de cabezalavellanado
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
98,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6.5 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (215)