ISO 14585 INOX A2 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.

Tornillos de rosca hexagonal con seis lóbulos

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTCLTX3,9X22EFA2
Rubix:799135127000
fabricante:14585239 22
EAN:4043377158727
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14585 INOX A2 M-03,9X022 TX15 TORNILLO CAB. CILIN.


Tornillos para chapa de cabeza cilindrica con ranura multiestrella A2 3,9X22 TX15
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud22 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normaiso 7981 / iso 14585
Forma de cabezalconvexo
Tamaño de huellat15
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada2
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,40 Sin IVA
/ 1000 unidades
145,68 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

22 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (218)