DIN 7981 INOX A2 M-04,8X080 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos de cabeza plana TBS PH
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTTCBPZ4,8X80EFA2
Rubix:799114722000
fabricante:79812048 80
EAN:4043377159878


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
Detalles de producto : DIN 7981 INOX A2 M-04,8X080 PZ2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA
Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A2 4,8X80 pz2
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 4.8 mm |
|---|---|
| Longitud | 80 mm |
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Tipo de huella | pozidriv (pz) |
| Norma | DIN 7981 |
| Forma de cabezal | cilíndrico redondeado |
| Tamaño de huella | pz2 |
| Tipo de rosca | chapa metálica |
| Categoría de calidad | A2 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
115,44 € Sin IVA
/ 200 unidades
139,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
80 mm