DIN 7981 INOX A4 M-03,9X032 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA

Tornillos de cabeza plana TBS PH

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VTTCB3,9X32PHEFA4
Rubix:799136121000
fabricante:7981439 32
EAN:4043377162434
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7981 INOX A4 M-03,9X032 PH2 TORNILLO CAB. ALOM. ROSCA CHAPA


Tornillos p/chapa de cab. cil. con ranura en cruz A4 3,9X32 PH2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.9 mm
Longitud32 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A4
Tipo de huellaphillips (ph)
NormaDIN 7981
Forma de cabezalcilíndrico redondeado
Tamaño de huellaph2
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA4
Superficie del hilototal
213,90 Sin IVA
/ 1000 unidades
258,82 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

32 mm

Material/acabado

Tipo de huella