ART. 9110 INOX A2-50 M-03,5X013 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA

Tornillo de seguridad TC HC + espárrago, rosca chapa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTCHC3,5X13EFA2-50
Rubix:799143847000
fabricante:9110235 13
EAN:4043377129604
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ART. 9110 INOX A2-50 M-03,5X013 SW2 PIN TORNILLO ALLEN SEG. CAB. CILIN. ROSCA CHAPA


Tornillos seguridad con cabeza cilindrica con hexagonal interior + pin, rosca para chapa A2-50 3,5X13 sw 2 pin
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca3.5 mm
Longitud13 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Tipo de huellahexágono hueco
NormaNO ESTÁNDAR
Forma de cabezalcilíndrico
Tamaño de huellasw 2 pin
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidadA2-50
Superficie del hilototal
31,09 Sin IVA
/ 100 unidades
37,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud