ISO 14587 INOX A4 M-04,2X009,5 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de rosca avellanada oval con seis lóbulos interiores

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTTFBTX4,2X9,5EFA4
Rubix:799133769000
fabricante:14587442 95
EAN:4043377236074
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 14587 INOX A4 M-04,2X009,5 TX20 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos para chapa gota de sebo y ranura multiestrella A4 4,2X9,5 TX20
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4.2 mm
Longitud9.5 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Normadin 7983 / iso 14587
Forma de cabezalavellanado redondeado
Tamaño de huellat20
Tipo de roscachapa metálica
Categoría de calidada4
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
131,50 Sin IVA
/ 1000 unidades
159,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

9.5 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (212)