ISO 10642 INOX A2-50 M-06X016 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.

Tornillos de cabeza avellanada HC con rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:FHC6X16EFA2-50ISO
Rubix:799122545000
fabricante:1064226 16
EAN:4043377181558
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 10642 INOX A2-50 M-06X016 SW4 TORNILLO ALLEN CAB. AVELL.


Tornillos avellanados hex. interior y rosca total A2-50 6X16 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud16 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 7991 / iso 10642
Diámetro métricom6
Tipo de huellahexágono hueco
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw4
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,78 Sin IVA
/ 200 unidades
46,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

6 mm

Longitud

16 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

m6

Tipo de huella

Seleccione variantes (525)