DIN 966 INOX A2-50 M-04X014 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO

Tornillos de cabeza avellanada ovalada en cruz

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTFBPZ4X14EFA2-50
Rubix:799128416000
fabricante:0966204 14
EAN:4043377120809
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 966 INOX A2-50 M-04X014 PZ2 TORNILLO CAB. GOTA SEBO


Tornillos avellanados con gota de sebo A2-50 4X14 pz2
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud14 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 966
Diámetro métricom4
Tipo de huellapozidriv (pz)
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellapz2
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,45 Sin IVA
/ 500 unidades
69,51 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

14 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (277)